Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Würfel, blau/weiß, 76 x 76 mm, 450 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Würfel, blau/weiß, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Post-it® Würfel, blau/weiß, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Post-it® Würfel, blau/weiß, 76 x 76 mm, 450 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172385
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Würfel sind in verschiedenen Farben verfügbar und eignen sich für Personen, die eine Menge zu sagen haben. Sie bieten mehr Haftnotizen in einem Block. Das Format 76 x 76 mm ist perfekt für deinen täglichen Bedarf.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Weiß | Blau | Türkis
Produkttyp:
Haftnotiz
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,00998* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.