Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne 26l oval blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248807
Herst.-Nr.:
     FG295673BLUE
EAN/GTIN:
     0086876194173
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling-Abfallkorb, mittelgroß, 26 l, blau Die Büroabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sind platzsparend, wirtschaftlich und eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung im Büro.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
26 Liter
Breite:
265 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe des Behälter:
blau
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Flammsicher:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 13,09*
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 13,51*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 14,73*
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 10,13*
€ 14,73*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,39*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 10,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.