Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 27L Blau T 36.5mm H. 38mm B. 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 27L Blau T 36.5mm H. 38mm B. 26mm
Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 27L Blau T 36.5mm H. 38mm B. 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1807668
Herst.-Nr.:
     FG295673BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kapazität = 27L
Farbe = Blau
Material = Polyethylen
Tiefe = 36.5mm
Höhe = 38mm
Breite = 26mm

Kunststoffpapierkörbe. Robuster 28 Liter Papierkorb aus Acryl Griff an der Rückseite - für einfaches und hygienisches Ausleeren Hintere Platte leitet den Müll in den Behälter Für die meisten Standard-Müllbeutel geeignet Umweltfreundlich B x L x H: 413 x 330 x 457 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
27L
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
Tiefe:
36.5mm
Höhe:
38mm
Breite:
26mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, mülltonne rubbermaid blau, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb blau, 1807668, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Rubbermaid Commercial Products, FG295673BLUE, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 13,09*
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 13,51*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 14,73*
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 10,13*
€ 14,73*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,39*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 10,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.