Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas PARIS 0,31l 6 Stück.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248613
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     603902
EAN/GTIN:
     4001837161120
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Flair der großen Metropolen schwingt im Design der Barserie PARIS von SCHOTT ZWIESEL mit. Der Bierbecher strahlt mit seinen klaren, fast geometrischen Linien und vollendeten Proportionen eine elegante Ruhe aus.
Weitere Informationen:
Serie:
Paris
Fassungsvermögen:
0,31 l
Höhe:
142 mm
Durchmesser:
60 mm
Packungsinhalt:
6 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
510
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,51*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,73*
€ 7,75*
3 Tage
20
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 28,74*
€ 37,91004*
Lager 690
16
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 30,68*
€ 39,95*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 34,43*
€ 44,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,11334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,41*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.