Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Flaschenkühler Konferenzboy 367205000 Kunststoff/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/371/y000371e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/371/y000371e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/371/y000371m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439054100
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     367205000
EAN/GTIN:
     4002458490392
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Konferenz-Kühler
Absolut funktional hält der Konferenzboy nicht nur die Temperatur, sondern kühlt sie aktiv herunter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Konferenzboy
Produktverwendung:
bis 0,33 l
Maße:
29,5 x 12 x 30 cm (B x H x T)
Anzahl der Flaschenhalter:
6 Flaschenhalter
stapelbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku
Material:
Kunststoff/Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flaschenkühler Konferenzboy
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konferenzkühler, flaschenkühler ersatzakku alfi, flaschenkühler ersatzakku, Champagnerkühler, Konferenzboys, Kühler, Sektkühler, Weinkühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 44,34*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,50*
€ 48,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,94*
€ 52,86*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,77*
€ 68,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,96*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-062
ab € 1,82*
Zubehör
Alfi
0031000000
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.