Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223413
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1533154
EAN/GTIN:
     4026631072731
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Diese robuste und leistungsoptimierte Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Kartonklammern und garantieren Langlebigkeit. Das effiziente Antriebskonzept stellt einen kraftvollen Betrieb bei Dauerbelastung sicher. Das Polstervolumen des Verpackungsmaterials ist nach Bedarf einstellbar. Durch eine stufenlose Justierung der Arbeitsbreite mit einer Skala lässt sich Polstermaterial genau nach Maß herstellen. Das intuitive Bedienfeld mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur signalisiert den Betriebszustand des Geräts. Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt. Integrierter Anschluss für eine Staubabsaugung. Entstauber sorgt für eine staubfreie Arbeitsumgebung (optional). Das Gerät kann mobil eingesetzt werden und verfügt über leichtgängige und stabile Lenkrollen mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
425 mm
Einfüll-/Einlasshöhe:
20 mm, bis zu 3 Lagen
Schnittgeschwindigkeit:
200 mm/s
Geräuschpegel (Leelauf):
ca. 63 - 64 dB(A)
Breite:
770 mm
Höhe:
1040 mm
Tiefe:
570 mm
Stromanschluß:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
186 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.126,31*
€ 3.212,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.541,20*
€ 3.631,86*
Frei Haus
ab € 3.428,80*
€ 3.637,92*
€ 4,95*
ab € 4.185,83*
€ 4.281,37*
Frei Haus
ab € 4.185,83*
€ 4.281,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,96*
€ 3.823,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.185,13*
€ 3.790,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.143,95*
€ 3.741,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.126,31*
€ 3.720,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.