Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1533154 Herst.-Nr.: 1533154 EAN/GTIN: 4026631072731 |
| |
|
| | |
| Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425-400V 1533154 variables Polstermaterial, mobil auf Rollen, 770 x 570 x 1040 mm - HSM Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatte oder aufgepolstertem Füllmaterial. Durchsatzleistung: 120kg/h, Leistungsaufnahme: 3800 W, Spannung / Frequenz: 400 V / 50 Hz, Eingabebreite: 425 mm, Einfüllhöhe: 20 mm, Geräuschpegel (Leerlauf): ca. 63 ? 64 dB, Maße: 770 x 570 x 1040 mm (B x T x H), Gewicht: 181 kg. Ausführung: verschleißfeste Vollstahlwellen, Dauerbetrieb, variables Polstervolumen, justierbare Arbeitsbreite nach Maß, intuitives Bedienelement, Not-Aus-Schalter, Rollen mit Feststellbremse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, Verpackungslösung, ProfiPack, ProfiPack P425, Verpackungsmaschine, ProfiPack HSM, Verpackungspolstermaschine Kartonage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.128,43* | € 3.219,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.366,78* | € 3.548,91* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.543,41* | € 3.638,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.778,28* | € 3.895,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.185,38* | € 4.287,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|