Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223350
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Erschwinglicher Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1
Schnittbreite:
4,5 x 30 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
5 Blatt
Eingabebreite:
220 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
35 mm/s
Breite:
345 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
245 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
125 Watt
Gewicht:
4,2 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,60*
€ 62,86*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 53,72*
€ 69,76*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 54,23*
€ 69,77*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 54,52*
€ 70,76*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,66*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.