Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß
Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß
Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß
Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß
Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4,5x35mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1043121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Erschwinglicher Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro.
  • Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz.
  • Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
  • Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an.
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
  • Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
  • Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
18 l
Breite:
345 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß, silber
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
4.2 kg
Höhe:
385 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
125 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
30 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.038 m/s
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5 mm
Schnittgröße:
3,9 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
245 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 63,22*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 53,91*
€ 70,03*
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 54,17*
€ 70,04*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 54,53*
€ 71,05*
€ 4,00*
ab € 56,58*
€ 73,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.