Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223231
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111
EAN/GTIN:
     4026631030861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-7 | F-3
Schnittbreite:
1 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
5 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Breite:
541 mm
Höhe:
845 mm
Tiefe:
439 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
590 Watt
Gewicht:
42 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,25*
€ 1.304,45*
€ 5,50*
ab € 1.266,43*
€ 1.322,38*
Frei Haus
ab € 1.307,81*
€ 1.356,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,69*
€ 1.400,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.356,36*
€ 1.416,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,45*
€ 1.552,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,50*
€ 1.547,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,43*
€ 1.524,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,23*
€ 1.510,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,25*
€ 1.503,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.