Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1844111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111
EAN/GTIN:
     4026631030861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
541 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
42 kg
Höhe:
845 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,28*
€ 1.303,30*
€ 5,50*
ab € 1.264,66*
€ 1.321,22*
Frei Haus
ab € 1.317,78*
€ 1.355,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,20*
€ 1.399,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.358,03*
€ 1.415,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,10*
€ 1.683,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,10*
€ 1.654,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,48*
€ 1.628,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.361,60*
€ 1.620,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,03*
€ 1.616,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.