Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223223
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111O
EAN/GTIN:
     4026631035224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-5 | T-5 | E-4 | F-2
Schnittbreite:
1,9 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
9 - 11 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
317 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
22,5 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 638,63*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,94*
€ 638,65*
€ 1,95*
ab € 580,68*
€ 646,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 599,27*
€ 663,58*
Frei Haus
ab € 602,61*
€ 688,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,65*
€ 759,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,51*
€ 708,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.