Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1,9x15mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1,9x15mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1,9x15mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1782111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111O
EAN/GTIN:
     4026631035224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
  • Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
  • Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Bedientaste für Start, Stopp, Kurzzeit- und Permanent-Modus. Automatischer Rücklauf auch manuell ansteuerbar
Breite:
395 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
20.5 kg
Höhe:
605 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
9-11 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9 mm
Schnittgröße:
1,9x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-4
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-5
Tiefe:
317 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,48*
€ 636,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,69*
€ 636,40*
€ 1,95*
ab € 582,98*
€ 643,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 599,73*
€ 660,38*
Frei Haus
ab € 613,72*
€ 692,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,38*
€ 785,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,73*
€ 751,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,64*
€ 739,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,54*
€ 726,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 610,53*
€ 726,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.