Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz Mint, 92x92x92mm, 900 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222738
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46817
EAN/GTIN:
     4002871468176
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Notizklotz "Mint" 900Bl 92x92x92mm. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: Naturpapier. Größe (B x H x T): 92 x 92 x 92 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 900 Blatt
Weitere Informationen:
Motiv:
Mint
Anzahl der Blätter:
900 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Breite:
92 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,86*
€ 5,00*
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,82*
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 6,64*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46818
ab € 2,85*
Sonstiges
RNK-Verlag
46800
ab € 2,84*
Sonstiges
RNK-Verlag
46545
ab € 2,58*
Sonstiges
RNK-Verlag
46546
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.