Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselmaschine Nescafé Dolce Gusto Mini Me, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222134
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     10002200
EAN/GTIN:
     0010942215455
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Entdecken Sie das Vergnügen mit der Mini-Me, der kompakten Kaffeemaschine, die das Leben leichter macht, mit einer kleine Stellfläche, die auch in die kleinsten Räume passt. Perfekt ausbalanciert, genießen Sie aromatischen Kaffee und andere Getränke, einschließlich Espresso, Lungo, Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao und Tee, mit schaumiger Crema und dickem Schaum dank des 15-bar-Hochdrucksystems. Holen Sie sich die besten Ergebnisse, durch die einzeln, versiegelten Smart-Kapseln, die sich dem Druck der Maschine und jedem Getränk anpassen. Abgerundet wird die Maschine durch die Auto-Stopp-Funktion und den individuell anpassbaren Formateinstellungen für eine einfachere Bedienung, egal wie groß oder klein Ihre Tasse ist. Maße (B x H x T): 24 x 30,5 x 16 cm.
Weitere Informationen:
Wassertank:
0,8 Liter
Farbe:
schwarz
Breite:
16 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
24 cm
Gewicht:
2,5 kg
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.