Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-222110 Herst.-Nr.: 356933 EAN/GTIN: 4713147892884 |
| |
|
| | |
| Die Acer Universal Deckenhalterung erlaubt die Montage des Acer Projektors an der Decke. Sie ist passend für alle Acer Projektoren, die als Projektionsmodus eine Deckenmontage ermöglichen (s. dazu das jeweilige Datenblatt). Der montierte Projektor lässt sich um 360° drehen und um 25° nach oben oder unten neigen. Diese Art der Montage eignet sich vor allem für Räume, die zu Präsentationszwecken häufig genutzt werden. Die stabile Metallhalterung lässt sich mit Hilfe des mitgelieferten Schraubensatzes einfach montieren. Deckenabstand bis 64 cm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | lang - Deckenabstand bis 64 cm | Farbe: | silber | Deckenabstand: | bis 64 cm | Neigungswinkel: | bis 25° | Drehung: | um 360° | Material: | Aluminium | Lieferumfang: | Deckenhalterung, Verlängerungsstücke, Schrauben, Muttern und Inbusschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,88* | € 73,74* | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 58,67* | € 75,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,25* | € 76,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,50* | € 76,91* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 79,55* | € 99,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|