Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztresor FIRE RANGER, Elektronik-Schloss, 1950x1250x520mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221068
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1514E R3
EAN/GTIN:
     5032548103078
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE RANGER FS1514E setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Äußere Abmessung HxBxT: 1950x1250x520 mm. Innere Abmessung HxBxT: 1810x1135x410 mm. Elektronik-Schloss. Farbe: weiß. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen bei 500 °C. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Safe wird für eine Nachtbargelddeckung von ¿ 1.500 oder Wertsachendeckung von ¿ 15.000 empfohlen. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Getrieberiegelwerk bietet große Festigkeit und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 4 höhenverstellbaren Regalen, die standardmäßig auch Kleiderstangen für seitliche Ordner enthalten. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
1250 x 1950 x 520 mm
Innenmaße (B x H x T):
1135 x 1810 x 410 mm
Schloss-Variante:
Elektronik-Schloss
Farbe:
weiß
Türradius/Grifftiefe:
595 mm/50 mm
Gewicht:
190 Kg
Fassungsvermögen:
843 Liter
Anzahl Fachböden:
4
Schubladen:
-
Feuerschutz:
bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.581,13*
€ 1.748,60*
€ 1,93*
ab € 1.631,94*
€ 1.796,89*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.703,95*
€ 1.859,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,66*
€ 2.213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,13*
€ 2.168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,23*
€ 2.088,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,67*
€ 2.046,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,95*
€ 2.027,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
FS1511E
ab € 721,97*
Sonstiges
Phoenix
FS1512E
ab € 1.003,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513E
ab € 1.268,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.