Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztresor FIRE RANGER, Elektronik-Schloss, 1225x930x520mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221064
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1512E R3
EAN/GTIN:
     5032548102996
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE RANGER FS1512E setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Äußere Abmessung HxBxT: 1225x930x520 mm. Innere Abmessung HxBxT: 1080x815x410 mm. Elektronik-Schloss. Farbe: weiß. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen bei 500 °C. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Safe wird für eine Nachtbargelddeckung von ¿ 1.500 oder Wertsachendeckung von ¿ 15.000 empfohlen. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Getrieberiegelwerk bietet große Festigkeit und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen, die standardmäßig auch Kleiderstangen für seitliche Ordner enthalten. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
930 x 1225 x 520 mm
Innenmaße (B x H x T):
815 x 1080 x 410 mm
Schloss-Variante:
Elektronik-Schloss
Farbe:
weiß
Türradius/Grifftiefe:
415 mm/50 mm
Gewicht:
87 Kg
Fassungsvermögen:
361 Liter
Anzahl Fachböden:
2
Schubladen:
-
Feuerschutz:
bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.003,42*
€ 1.125,47*
€ 1,93*
ab € 1.047,94*
€ 1.166,76*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,30*
€ 1.269,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,99*
€ 1.511,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,83*
€ 1.498,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,30*
€ 1.440,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,31*
€ 1.403,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,30*
€ 1.356,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
FS1511E
ab € 721,97*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513E
ab € 1.268,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514E
ab € 1.581,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.