Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221058 Herst.-Nr.: FS1282E R2 EAN/GTIN: 5032548003378 |
| |
|
| | |
| DER PHOENIX TITAN FS1282E ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. Äußere Abmessung HxBxT: 410x350x430 mm. Innere Abmessung HxBxT: 320x260x305 mm. Elektronik-Schloss. Farbe: weiß. BRANDSCHUTZ (PAPIER). Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) .Getestet nach MTC DIP120 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERSCHLUSS - Standardmäßig mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit verschlüsseltem Code ausgestattet. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 oder 20.000,00. Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 4 internen Schlüsselhaken, ausziehbarer Schublade und höhenverstellbarem Regal. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Außenmaße (B x H x T): | 350 x 410 x 430 mm | Innenmaße (B x H x T): | 260 x 320 x 304 mm | Schloss-Variante: | Elektronik-Schloss | Farbe: | weiß | Türradius/Grifftiefe: | 325 mm/40 mm | Gewicht: | 34 Kg | Fassungsvermögen: | 25 Liter | Anzahl Fachböden: | 1 | Schubladen: | 1 | Schlüsselhaken: | 4 | Ordner max. pro Tresor: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,45* | € 260,78* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 236,17* | € 291,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 266,50* | € 316,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,38* | € 350,02* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,55* | € 361,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|