Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221056 Herst.-Nr.: FS1281E R2 EAN/GTIN: 5032548003347 |
| |
|
| | |
| DER PHOENIX TITAN FS1281E ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. Äußere Abmessung HxBxT: 360x410x365 mm. Innere Abmessung HxBxT: 260x320x235 mm. Elektronik-Schloss. Farbe: weiß. BRANDSCHUTZ (PAPIER). Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) .Getestet nach MTC DIP120 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERSCHLUSS - Standardmäßig mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit verschlüsseltem Code ausgestattet. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 ¿ oder 20.000,00 Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. FALLTEST . Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Wird mit 4 internen Schlüsselhaken und einer ausziehbaren Schublade geliefert. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Außenmaße (B x H x T): | 412 x 352 x 363 mm | Innenmaße (B x H x T): | 315 x 260 x 234 mm | Schloss-Variante: | Elektronik-Schloss | Farbe: | weiß | Türradius/Grifftiefe: | 350 mm/40 mm | Gewicht: | 28 Kg | Fassungsvermögen: | 19 Liter | Anzahl Fachböden: | - | Schubladen: | 1 | Schlüsselhaken: | 4 | Ordner max. pro Tresor: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,89* | € 206,29* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 185,07* | € 229,37* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,16* | € 264,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,62* | € 275,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 240,61* | € 285,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|