Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221053 Herst.-Nr.: DS2501K EAN/GTIN: 5032548000490 |
| |
|
| | |
| DER PHOENIX DATA COMBI DS2501K bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. Äußere Abmessung HxBxT: 640x500x500 mm. Innere Abmessung HxBxT: 510x375x330 mm. Schlüssel-Schloss. Farbe: weiß. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 oder 25.000,00. Wertsachen. Falltest: Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Außenmaße (B x H x T): | 500 x 640 x 500 mm | Innenmaße (B x H x T): | 375 x 510 x 330 mm | Schloss-Variante: | Schlüssel-Schloss | Farbe: | weiß | Türradius/Grifftiefe: | 440 mm/40 mm | Gewicht: | 103 Kg | Anzahl Fachböden: | 1 | Schubladen: | 1 | Schlüsselhaken: | 3 | Feuerschutz: | bietet Computerdaten/Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,31* | € 598,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,96* | € 666,64* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 670,27* | € 759,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,80* | € 788,13* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 728,74* | € 818,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|