Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DS2501K Data Combi Feuerschutztresor wasserabweisend, feuerfest Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380085-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501K
EAN/GTIN:
     5032548000490
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix DS2501K Data Combi Feuerschutztresor wasserabweisend,feuerfest Schlüsselschloss

Feuerschutztresor Phoenix Data Combi DS2501K mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Bordsteinkante

90 Minuten Feuerschutz für digitale Medien und Papierdokumente
Integrierter höhenverstellbarer Fachboden und verschließbare Schublade
Übersteht Stürze durch Etagendecken mit bis zu 9.15 m Höhe

Die Phoenix Baureihe Data Combi DS2500 vereint drei Tresore in einem und bietet Schutz für Papierdokumente, Computerdaten/Speichermedien und Bargeld/Wertgegenstände. Um Ihre wichtigsten Dokumente und Daten vor den Flammen zu schützen ist dieser Tresor sowohl nach NT Fire 017-90P als auch nach NT Fire 017-90DIS getestet und zertifiziert. So bietet er Ihren digitalen Medien und Papierunterlagen garantierten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten.

Dank seiner speziellen Verarbeitung, den verwendeten Materialien und dem hochwertigen Schlüsseschloss ist er sowohl für den Einsatz im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich bestens geeignet. Die Safes werden aus einer Höhe von 9.15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zur simulieren.

Ausstattung:
4 Schlüsselhaken · Höhenverstellbarer Fachboden · Abschließbare Schublade

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl der Fachböden: 1 · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90P,NT Fire 017-90DIS · Feuerschutz (max.): 90 min Papierdokumente,90 min digitale Speichermedien · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 103 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 375 mm · Innenmaß Höhe: 510 mm · Innenmaß Tiefe: 330 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 640 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend,feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 63 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 440 mm · Grifftiefe: 40 mm · Fassungsvermögen Haupttresor: 63 l · Fassungsvermögen Datenschutzbereich: 6 l

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 640 x 500 mm
Volumen:
63 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
640 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
1
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Innenmaß Höhe:
510 mm
Innenmaß Breite:
375 mm
Feuerschutz (max.):
90 min Papierdokumente | 90 min digitale Speichermedien
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-90P | NT Fire 017-90DIS
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
wasserabweisend | feuerfest
Frankatur:
Lieferung frei Bordsteinkante
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
103 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 516,09*
€ 596,42*
Frei Haus
ab € 554,27*
€ 651,10*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,71*
€ 760,40*
Lager 102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,20*
€ 789,53*
€ 1,93*
ab € 727,01*
€ 821,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,53*
€ 939,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,70*
€ 925,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,88*
€ 842,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,20*
€ 826,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.