| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219119001 Herst.-Nr.: 41735 EAN/GTIN: 4250144778365 |
| |
|
| | |
| Die vitaminreichen Microgreens selber ziehen ist nachhaltig und praktisch. Zum einen hat man immer frische Sprossen zur Hand, zum anderen kann man auch seine Kinder schon spielerisch für gesunde Lebensmittel sensibilisieren. Den knackigen kleinen Pflanzen beim wachsen zusehen, sie regelmäßig befeuchten und schließlich ernten und genießen macht auch schon kleinen Hobbygärtnern viel Freude. Der Microgreens Aussaatpot beinhaltet alles was man benötigt um die kleinen Powerpakete auf der Fensterbank zu ziehen. Inhalt: - Kresse Saattüte - Anzuchterde natur - grün, Größe: H 7cm, D 9,8cm Weitere Informationen: | | Gemüsesorte: | Kresse | Topfinhalt: | Kresse Saattüte, Anzuchterde | Größe (H x Ø): | 7 x 9,8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,88* | € 4,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,25* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|