Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218904 Herst.-Nr.: 1.766-360.0 EAN/GTIN: 4054278247939 |
| | |
|
| | |
| Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen. Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz. Komfortable Trittfläche, Kehrmaschine ohne Brücken komplett umklappen - für die platzsparende Aufbewahrung. Stufenlos einstellbarer Schubbügel, Rückschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung. Großer Kehrbehälter, häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig. 20 l Kehrbehältervolumen und 680 mm Kehrbreite: die Kehrmaschine S 4 Twin für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rad. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite mit Seitenbesen: | 680 mm | 2400 m²/h | Kehrgutbehälter: | 20 l | Gewicht, betriebsbereit: | 10,2 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 102,83* | € 134,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 112,68* | € 146,96* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,50* | € 146,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,52* | € 149,52* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,19* | € 219,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|