Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichbürstsauger CV 30/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218891
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.023-121.0
EAN/GTIN:
     4054278495101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Teppichbürstsauger mit patentierter Fliehkraftkupplung (schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten), ausziehbarem Saugrohr, manueller Bürstenanpassung, ergonomischem Griff, 3-fach Filtersystem sowie zeitsparendem Netzkabel-Schnellwechselsystem. Schnelle Anpassung an unterschiedliche Florhöhen. Arbeitsbreite: 300 mm. Nutzbares Staubraumvolumen: 5,5 l. Leistung: 850 W. Mit Filterwechselanzeige. Inkl. Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr, Dehnsaugschlauch, Filtertüte (Vlies), Bürstenwalze. Gewicht: 8,4 kg.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Luftfördermenge:
43 L/Sek.
Nennleistung:
850 W
Behältervolumen:
5,5 Liter
Arbeitsbreite:
30 cm
Abmessungen:
340 x 310 x 1215 mm
Gewicht:
8,4 kg
Schalldruckpegel:
66 db(A)
Filtertüte:
Vlies
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,44*
€ 487,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,37*
€ 487,08*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 437,36*
€ 533,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,60*
€ 542,92*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,11*
€ 704,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,77*
€ 838,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,44*
€ 820,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,79*
€ 736,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.