Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsäcke 120L BLAU 700 x 1100mm Premium Typ 60 - 38my (10) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Meistverkaufte!
Müllsäcke DEISS PREMIUM PLUS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau Der Meistverkaufte!
Artikel-Nr.:
     2813-582-881
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     04700180
EAN/GTIN:
     4001553200134
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

LDPE-Abfallsäcke 120L BLAU 700 x 1100mm Premium Typ 60 - 38my (10) 25 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,92*
1 Tag
131
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,93*
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 4,99*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 3,44*
€ 5,07*
5 Tage
131
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10010
ab € 6,04*
Ähnlich
Emil Deiss
10002
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.