Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierbinde 4m x 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217389
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1004101
EAN/GTIN:
     4250108806950
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm Elastische, einzeln in Zellglas verpackte Fixierbinde. Maße: ca. 4 m x 6 cm, Material: Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. Wasch- und kochbeständig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fixierbinde
Größe (B x H):
6 cm x 4 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
1
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,80*
2 Tage
163
1
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1
€ 9,80*
ab € 0,4755*
€ 0,8455*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,91*
Lager 690
33
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4087518
ab € 9,44*
Ähnlich
SETON
Y4087526
ab € 12,03*
Ähnlich
SETON
Y4087522
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y4087530
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.