Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Essential, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216188
Hersteller:
     MM BLOOM
Herst.-Nr.:
     9957A80S
EAN/GTIN:
     5901657019351
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Perfekt für große Mengen von Schwarz-Weiß-Drucken. Verpackt in einer umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung. Die optimale Weiße und Dichte garantieren ein Höchstmaß an Druckqualität und augenfreundlichem Kontrast. Dank der ColorLok-Technologie trocknet die Tinte schnell. Sowohl für Tintenstrahl-  als auch für Laserdrucker geeignet. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen), FSC®-zertifiziert und Colorlok. 146 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
146
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 3,69*
Lager 690
5142
1
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 3,76*
1 Tag
278
5
€ 20,00*
ab € 3,22*
€ 3,93*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 4,80*
2 Tage
5162
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 5,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00752* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8085A80S
ab € 3,14*
Ähnlich
MMBLOOM
9957B80B
ab € 6,34*
Ähnlich
MM
9947B80B
ab € 6,43*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937A80S
ab € 3,41*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947A80S
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.