Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A3, 80g/m², VE=500 Blatt, EU-Ecolabel, FSC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Packansicht A3 quer
Packansicht A3 quer
Kartonansicht A3
Packansicht quer
Range
Artikel-Nr.:
     766-9947B80B
Hersteller:
     MM
Herst.-Nr.:
     9947B80B
EAN/GTIN:
     5901657019436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier MM BLOOM Smart, A3, 80g/m², 5 X 500 Blatt im Karton, EU-Ecolabel, FSC

Komplett plastikfreie Verpackung für nachhaltiges Handeln und einfaches Recycling
Für größte Wirtschaftlichkeit und ökoligisch Benefits in allen Büroanwendungen, EU Ecolabel, FSC zertifiziert,ColorLok-Technologie für brillante Farbanwendungen
Nachfolger des "easy Notes" Kopierpapier

EINFÜHRUNGSPREIS - solange Vorrat reicht, maximale Abgabe Menge ist beschränkt!

!!! ACHTUNG: maximale Abgabemenge ist beschränkt. Richtwert ist die letzte Preisstaffel. Wir bitten um Verständnis, gerne können Sie uns zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
Klimafaktor:
0% Plastic Packaging
Weißegrad ca.:
153 CIE
Opazität:
93 %
Volumen:
1,3 cm³/g
Dicke:
106 µm
Rauigkeit:
200 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 50001 Energy Management
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier a3 80g 146 cie, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Bloom, BLOOM, MM, MM-Bloom, Blom, Blum, Blume, Bloom-, BLOOM-, Bloom smart, SMART, Smart, Bloom- Smart, essentiel, MM-Karton, Laser-Papier, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, 809A80S, 766-809A80S, 9848A80S, 9848A80S-PL, 4026343027159, 4026343027142, 8085A80S-PL, 766-8085A80S-PL, 766-9848A80S-PL, easy, EASY, notes, NOTES, easy notes, easy Notes, easy NOTES, Easy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01292* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
809B80B
ab € 6,27*
Ähnlich
MMBLOOM
9957B80B
ab € 6,31*
Ähnlich
MM
9927B80B
ab € 7,40*
Ähnlich
MMBLOOM
9937B80B
ab € 6,71*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.