Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 CC mit Öler, 165 l, Partikel, 2x15mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     690-216140
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40021211
EAN/GTIN:
     4019364656521
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motor- sicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor für Dauer betrieb. Robustes, geschlos- senes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hoch wertiger, fahrbarer Holz- unterschrank. Praktischer Schnitt gut behälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.682,76*
€ 1.772,83*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,58*
€ 1.891,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.849,68*
€ 1.942,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.055,54*
€ 2.166,33*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,67*
€ 2.251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,52*
€ 2.228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,32*
€ 2.175,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,58*
€ 2.158,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,60*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 20,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.