Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 CC mit Öler, Auffangvolumen 165 l, Partikel, 2 x 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     103-734777
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40021211
EAN/GTIN:
     4019364656521
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 4002 CC mit Öler, Auffangvolumen 165 l, Partikel, 2 x 15 mm.

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System). ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter mit Auffangvolumen von 165 Litern.

Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit 165 Litern Auffangvolumen - mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Markenqualität Made in Germany.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5, T-5, E-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
970 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.682,76*
€ 1.772,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,58*
€ 1.891,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.849,68*
€ 1.942,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.055,54*
€ 2.166,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,02*
€ 2.311,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,08*
€ 2.287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,88*
€ 2.234,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,14*
€ 2.217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,68*
€ 2.201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,60*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 20,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.