Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209080 Herst.-Nr.: C2743-50 EAN/GTIN: 4004182410271 |
| |
|
| | |
| Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 170 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: 10x15 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, avery fotopapier satiniert, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 11203249 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,29* | € 7,08* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,30* | € 7,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,53* | € 7,63* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,73* | € 7,64* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,31* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0946* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|