Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Fotopapier Classic A6 einseitig beschichtet seidenmatt 180 g/qm 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-Fotopapier Classic A6 einseitig beschichtet seidenmatt 180 g/qm 50 Blatt
Inkjet-Fotopapier Classic A6 einseitig beschichtet seidenmatt 180 g/qm 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVERC274350
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2743-50
EAN/GTIN:
     4004182410271
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Drucken Sie Schnappschüsse Ihrer letzten Wanderung oder Ihres Zoobesuches auf Classic Inkjet Fotopapier von Avery Zweckform
  • Die seidenmatte Fotobeschichtung des Fotopapieres im 10x15 Format ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben
  • Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest
  • Das Fotopapier mit einer Grammatur von 180 g/qm bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
180 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,29*
€ 7,08*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 7,12*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,63*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,64*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 9,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,086* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.