Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch, 2-lagig, 3000 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-205539
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61594
EAN/GTIN:
     6414301061594
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Katrin Papierhandtücher Classic Hand Towel Non Stop L2 3000 Tücher pro Packung. Blattformat 20,3 x 32 cm. Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 2-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit W-Falz (4 Flächen) und schmalem Blattformat (20,3 cm). Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem KATRIN Falthandtuchspender Mini oder M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Zertifiziert mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Ecolabel. Dermatologisch getestet. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
System:
Hand Towel / Non Stop L2
Ausführung:
2-lagig
Falzung:
W-Falzung
Prägung:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
25 x 120 Blatt = 3000 Blatt
Blattgröße:
32 x 20,3 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 41,00*
Lager 690
33
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 36,84*
€ 48,01*
2 Tage
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,36*
€ 50,85*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 39,14*
€ 50,86*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,58*
€ 52,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.