Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch, 2-lagig, Interfold, 3000 Stück, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204919
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61549
EAN/GTIN:
     6414301061549
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Falthandtuch: Katrin Plus Non Stop L2 wide, weiß, 2-lagig, W-Faltung = Interfold, offenes Format 24 cm x 32 cm, 3000 Stück je Pack,
Weitere Informationen:
System:
Hand Towel / Non Stop L2
Ausführung:
2-lagig
Falzung:
W-Falzung
Prägung:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
25 x 120 Blatt = 3000 Blatt
Blattgröße:
24 x 32 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
403
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 27,60*
€ 35,74*
3 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 32,25*
€ 45,42*
3 Tage
98
1
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 42,26*
€ 52,67*
1
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 40,17*
€ 52,74*
Lager 690
159
1
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 47,50*
€ 58,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,64*
€ 69,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,50*
€ 56,53
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.