| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204838 Herst.-Nr.: E301659802 EAN/GTIN: 7638900429190 |
| |
|
| | |
| Kopflampe, 2 weiße LEDs und 1 rote LED, Enorm verbesserte Beleuchtung dank optimierter Optik und aufgesetzten LEDs, Angenehme Polsterung für komfortablen und ergonomischen Sitz, Schwenkbarer Kopf zur Ausrichtung des Lichtstrahls. Einstellbares elastisches Kopfband, Betrieb mit 3 AAA-Alkali-Batterien (enthalten). Weitere Informationen: | | Lichtquelle: | LED | Lichtstrom: | 80 lm | Leuchtweite: | 40 m | Leuchtdauer min.: | 9 Stunden | Gewicht inkl. Batterien: | 44 g | Batterietype: | inkl. 2 x AAA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,39* | € 8,02* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,27* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,00* | € 10,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,46* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,16* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|