| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q858702 Herst.-Nr.: E301659800 EAN/GTIN: 7638900429190 |
| |
|
| | |
| Die Universal Plus Kopflampe ist eine praktische Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben, insbesondere Aufgaben, für die Sie die Hände frei haben müssen. Durch die effiziente LED-Technik bietet die Universal Plus dem Verbraucher ein helles, kraftvolles Licht, das stundenlang leuchtet. Der Drehkopf sorgt für Flexibilität bei der gewünschten Ausrichtung des Lichtstrahls. Das Licht wird einfach mit dem praktischen Schiebeschalter eingeschaltet. Im roten LED-Modus bleibt die Sicht auch bei Nacht erhalten. Robuste langlebige Bauweise und ein anpassbarer Kopfgurt macht die Leuchte benutzerfreundlich. Mit der Energizer Universal Plus LED-Stirnlampe gehen Sie jede Situation frontal und freihändig an. Bis zu 100 Lumen LED-Beleuchtung machen Camping und Wanderungen, sowie Heimwerkerprojekte sicherer und heller. Diese kompakte und leichte Stirnlampe ist bequem und sorgt für freie Hände. Mit einem Strahl, den Sie bei Aktivitäten im Freien, unvorhersehbaren Stromausfällen und anderen Haushaltsaktivitäten zwischen starkem Licht und roter Nachtsicht umschalten können, sehen Sie bis zu 40 Meter weit. Features: 2 Leuchtmodi 2 weiße und eine rote LED Schwenkbarer Leuchtenkopf Energizer Universal Plus LED-Stirnlampe wird mit 2 AAA-Batterien geliefert Mit bis zu 100 Lumen hellem LED-Licht sehen Sie bis zu 40 Meter weit Die Flexibilität von Starklicht- oder rotem Nachtsichtmodus erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten Mit einer Laufzeit von bis zu 9 Stunden ideal als Notleuchte oder für Camping und Wanderungen geeignet Lieferumfang: Universal Plus · Micro-Batterien · Kopfband · Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 44 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 100 lm | Leuchtweite (High): | 40 m | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Kunststoff | Batterien: | 2 Micro-Batterien (inkl.) | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Leuchtdauer (max.): | 9 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,41* | € 8,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,99* | € 10,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,16* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|