Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204655001
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011390
EAN/GTIN:
     4011211076582
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m160
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
blau
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,86*
5
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 9,90*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,26*
Lager 690
137
1
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 10,48*
8 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01382* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1976
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,32*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011431
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011446
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.