Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651037
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011395
EAN/GTIN:
     4011211076612
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m²
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
hellblau
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,75*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,85*
3 Tage
117
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,95*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,96*
Lager 690
216
1
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01302* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1798C
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,93*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,71*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,86*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,62*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.