Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Dynamic, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204636
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011483
EAN/GTIN:
     4011211074618
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Dynamic : Das leuchtendweiße und leistungsstarke Papier für hervorragende Druckqualität. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Anwendungsbereiche:
Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbkarten, Schulungsunterlagen etc.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 4,25*
1 Tag
1227
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 4,26*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,58*
€ 4,58*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 4,73*
Lager 690
1014
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,54*
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,12*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 24,63*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 10,45*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.