Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Superior, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204635
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011536
EAN/GTIN:
     4011211074441
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Superior : Das ultraweiße , hoch opake Superior Papier. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
ultraweiße
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
170
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Anwendungsbereiche:
Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbkarten, Schulungsunterlagen etc.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,20*
3 Tage
922
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
10 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 5,23*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 5,25*
Lager 690
453
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,37*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,75*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.