Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 500 Blatt, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 500 Blatt, 80g
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1138
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011536
EAN/GTIN:
     4011211074441
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4

  • Hochweisses Multifunktionspapier mit herausragenden Eigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern
  • Gute Eigenschaften im monochromen Tintenstrahldruck, bis hin zur leichten Farbgrafik
  • Ausserordentlich hohe Weisse für optimale Kontraste
  • Hervorragende Eigenschaften bei der doppelseitigen Kopie
  • 80g/m²; holzfrei, matt
  • Hergestellt aus elementar chlorfrei gebleichten Zellstoffen
  • Unbegrenzt alterungsbeständig gemäss DIN ISO 9706
  • Klimageschützt verpackt
  • Hergestellt aus Eukalyptuszellstoff; das bedeutet ein perfektes Blattbild sowie ein hohes Volumen
Weitere Informationen:
Hersteller:
INAPA
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
2.529 kg
Bruttogewicht:
2,529
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
922
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
9 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 5,23*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 5,25*
1 Tag
453
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,37*
€ 5,37*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,52*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inapa
2100011529
ab € 5,88*
Sonstiges
Inapa
2100011538
ab € 5,44*
Sonstiges
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
Sonstiges
Inapa
2100011531
ab € 5,83*
Sonstiges
Inapa
2100011532
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.