Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer rund, 10l, Kunststoff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204222008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243047613
EAN/GTIN:
     9002427254036
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Stabiler Eimer aus Kunststoff. 10 ltr. Inhalt mit praktischen Metallbügel und Skala. Ideal für alle Reinigungsarbeiten oder für die Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
10 Liter
Durchmesser:
28,5 cm
Höhe:
27,5 cm
Material:
Plastik mit Metallbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,53*
€ 4,19*
ab € 1,47*
€ 2,55*
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,01*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.