Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltseimer 10L mit Metallbügel Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltseimer 10L mit Metallbügel Farbe: gelb
Haushaltseimer 10L mit Metallbügel Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     2813-582-982
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     05350006
EAN/GTIN:
     9002427254036
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Haushaltseimer 10L mit Metallbügel Farbe: gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
28 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
10.00 Liter
Pfandartikel:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,53*
€ 4,19*
ab € 1,47*
€ 2,55*
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,01*
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.