Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbücher, "black & white", DIN A5, dotted, 96 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204162099
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Sortierung Kladden/Notizbücher, "black & white", DIN A5, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. "black & white", DIN A5, 1 Packung à 4 Stk.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: dotted, dotted. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: schwarz/weiß. Die Sortierung enthält: Kladde / Notizbuch "black & white Rhombus" (Art.Nr. 46745), Kladde / Notizbuch "black & white Collier" (Art.Nr. 46746), Kladde / Notizbuch "black & white Stars" (Art.Nr. 46747), Kladde / Notizbuch "black & white Flowers" (Art.Nr. 46748).
Weitere Informationen:
Motiv:
black&white
Format:
A5
Lineatur:
punktkariert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Farbe:
black&white sortiert
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
4
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,92*
2 Tage
28
4
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,83*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.