Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Ordo classico A4 hellchamois, liniert, Fenster 180 x 100 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201475004
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29489.41
EAN/GTIN:
     7610425431209
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Die ELCO Ordo classico Papiersichthüllen schützen Ihre Unterlagen und sind vielseitig zu verwenden. Sie sind ideal für das Handling loser Dokumente und wichtiger Unterlagen. Besonders praktisch mit Sichtfenster und Linienaufdruck für persönliche Notizen. Die Papiersichthüllen Ordo classico von ELCO sind aus 120 q/qm starkem Papier. Rechte- und obere Seite offen. 1 Pack = 100 St.
Weitere Informationen:
Format:
220 x 310 mm
Farbe:
hellchamois
Material:
Papier
Grammatur:
120 g/qm
Ausführung:
oben und rechts offen
Fassungsvermögen:
ca. 80 Blatt (80 g/qm)
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Projektmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Korrespondenzmappe, Vorgangsmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Sichthülle, Dokumentenumschlag, Dokumentenhülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,05*
€ 27,51*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 20,17*
€ 27,99*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,89*
€ 28,81*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 21,14*
€ 29,26*
7 Tage
3
€ 5,00*
ab € 21,19*
€ 29,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.