| |
|
| Artikel-Nr.: CM-RH9CH7P Herst.-Nr.: 29489.41 EAN/GTIN: 7610425431209 |
| |
|
| | |
| LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sortiert und aufbewahrt werden. Mit Linienaufdruck sind sie in 13 ansprechenden Farben erhältlich oder assortiert in der praktischen Ordo Box zu 100 Stück. Ebenfalls gibt es ELCO Ordo classico ohne Linienaufdruck für die individuelle Druckdarstellung. Sie sind ebenfalls in 13 ansprechenden Farben in Schachteln zu 100 Stück erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück | Farbe: | creme | DIN Format: | A4 | Ausführung: | mit Linien | Größe: | 220 x 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Projektmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4 |
| | |
| |