Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-201304000 Herst.-Nr.: 6994 EAN/GTIN: 5033848035175 |
| |
|
| | |
| Für Frische in Bürogebäuden und Hotelwaschräumen, wirkt unangenehmen Gerüchen entgegen, wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch. Lieferbar als robuster aber eleganter und schnell nachfüllbarer Spender für eine Auswahl unterschiedlicher Düfte. Mit weißer reinigungsfreundlicher Oberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen. Komplett progammierbar für eine wirksame Kostenkontrolle. Lieferung ohne Batterien (2x CLR 14). Größe 21,2 x 12,5 x 8,7 cm (LxBxT). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 12,5 cm | Höhe: | 21,2 cn | Tiefe: | 8,7 cm | Material: | Kunststoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, nachfüllung duftspender kleenex, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 300ml, Lufterfrischungsgeräte, Duftparfüm, Düfte für Lufterfrischer, Lufterfrischer-Düfte |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 40,04* | € 50,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 77,98* | € 95,33* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 89,24* | € 107,82* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,31* | € 112,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 96,47* | € 115,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Beutel (ab € 6,67334* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|