Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201201
Hersteller:
     Discovery
Herst.-Nr.:
     834270A75S
EAN/GTIN:
     5602024095229
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
75 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
2.500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Multifunktionspapiere, Universalpapiere, Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2109
€ 20,00*
ab € 19,11*
€ 33,34*
Lager 690
110
€ 5,49*
ab € 24,70*
€ 34,26*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,74*
€ 46,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,26*
€ 40,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,20*
€ 40,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,71*
€ 38,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,42*
€ 37,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,52*
€ 36,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,70*
€ 29,39
pro Karton
1 Karton enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00988* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.