Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Navigator Company Kopierpapier Discovery, ungeriest, A4, 75 g/m²


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Artikel-Nr.:
     CG6MH-5602024095229
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     834270A75S
EAN/GTIN:
     5602024095229
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
The Navigator Company Kopierpapier Discovery, ungeriest, A4, 75 g/m²
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=MS0xMDQ4YzkzYmVjYzdjNDA5NDgyNDhhYjI2ZmM3NGFhN2M0YWQ1ODAz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00765* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 33,34*
€ 39,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,18*
€ 37,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,18*
€ 35,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,66*
€ 32,92
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,71*
€ 29,40
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 23,71*
€ 28,21
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,11*
€ 22,74
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.